Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen SW 35-C PE-Behälter 35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen SW 35-C PE-Behälter 35 Liter
Streuwagen SW 35-C PE-Behälter 35 Liter
Artikel-Nr.:
     4012-781084
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10643
EAN/GTIN:
     4052886337158
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen cemo 35l
Streuwagen SW 20-C E/SW 35-C

Stabile Konstruktion
Mit Composite-Rahmen, PE-Behälter, Streumengen-Regler und Siebeinsatz, 3-fach längenverstellbarer Edelstahl-Schubstange und luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil.
Einsatzgebiet: privat, gewerblich
Streubreite 1–4 m. Für mittlere Streuflächen und unterschiedliche Streumaterialien.
Lieferung: vormontierte Baugruppe, einfach Montage.

Weitere Informationen:
Typ:
SW 35-C
Inhalt:
35 l
Ausführung:
für mittlere Streuflächen
Streubreite:
01. Apr m
Streustufen:
6
Gewicht ca.:
11 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 35 l, 30107095, Streuwagen SW 35-C PE-Behälter 35 Liter
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 303,54*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 304,10*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 266,82*
€ 305,48*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 292,32*
€ 334,89*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,55*
€ 407,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7885
ab € 37,45*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.