| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-780899 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569228954 |
| |
|
| | |
| ";Geldkassette • Robuste Kassette aus lackiertem Stahl • Nahtlos gezogen • Griff vernickelt • Deckel mit Schaumstoffeinlage • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff • Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang • Garantie: 2 Jahre " Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 160 mm | Höhe: | 90 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,77* | € 17,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,68* | € 17,42* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 18,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,49* | € 18,54* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,59* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|