Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035
Schrankgehäuse 27x36E H283 R7035
Artikel-Nr.:
     4012-779328
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71078020
EAN/GTIN:
     7612269048896
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, lichtgrau

Ausführung
Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Höhe:
283 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
200 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,57*
€ 272,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,21*
€ 272,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,20*
€ 275,12*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,61*
€ 281,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,32*
€ 301,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.