Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Kunststoffband 1200m 19x0,85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET Kunststoffband 1200m 19x0,85 mm
PET Kunststoffband 1200m 19x0,85 mm
Artikel-Nr.:
     4012-778938
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30405
EAN/GTIN:
     4030198304051
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoffband-Umreifungs-Set, PET Kunststoffband grün geprägt

Hohe Festigkeit und geringe Dehnung

Polyesterbänder haben Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Verpackungsstahlband zulassen (hohe Festigkeit bei geringer Dehnung).
Weitere Informationen:
Bandbreite:
18,5 mm
Stärke:
0,85 mm
Länge:
1200 m
Reißfestigkeit:
6500 N
Kern-Ø:
406 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 92,37*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 92,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 92,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,15*
€ 93,98*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,50*
€ 95,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 196,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 185,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 169,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 62,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.