Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl dunkelblau 4 Fuß m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl dunkelblau 4 Fuß m. Armlehnen
Metallstuhl dunkelblau 4 Fuß m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     4012-777378
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MS 4F ma dunkelblau
EAN/GTIN:
     4332163273998
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, 4-Fuß mit Armlehnen

Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz
Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster.
Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Armauflage aus Integralschaum, schwarz.
4-Fuß oder Freischwinger
GS-geprüft



Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter, stapelbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Ausführung:
stapelbar
Stahlrohrgestell Ø:
22x2 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
625 mm
Sitztiefe:
575 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder blau, besucherstuhl leder, besucherstuhl blau, 30706081, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 176,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 176,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 176,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 178,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 189,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.