Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar Ø60mm verzinkt rot weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar Ø60mm verzinkt rot weiss
Absperrpfosten umlegbar Ø60mm verzinkt rot weiss
Absperrpfosten umlegbar Ø60mm verzinkt rot weiss
Artikel-Nr.:
     4012-776783
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460FUB
EAN/GTIN:
     4250384709716
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (umlegbar u. m. Schließsystem) mit Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt ohne Ösen, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.



Mit Bodenplatte 100x150 mm zum Aufdübeln

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Dreikantverschluss
Pfosten-Ø:
60 mm
Stärke:
2,5 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Gewicht:
6,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 106,48*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 106,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 121,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 122,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 124,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 7,11*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,57*
Zubehör
Schake
ab € 12,50*
Zubehör
Schake
ab € 11,73*
Zubehör
Schake
ab € 9,35*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.