Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz
Latzhose Weld Shield, Größe 52,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775224
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531052
EAN/GTIN:
     4030913934563
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerlatzhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
• Gummizug im Bund
• Sicherheitsschnallen an den elastischen Trägern
• Latz-, Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,88*
€ 46,07*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 46,08*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 47,80*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,97*
€ 50,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,1595*
€ 52,1995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 36,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,74*
Ähnlich
k.A.
ab € 37,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,74*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,33*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.