Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield, Größe 106,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Weld Shield, Größe 106,grau/schwarz
Bundhose Weld Shield, Größe 106,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775214
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520106
EAN/GTIN:
     4030913934136
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose WELD SHIELD

Ausführung:
• Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 41,53*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,45*
€ 41,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 41,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 36,21*
€ 43,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,00*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 34,54*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 34,54*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 34,47*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 34,59*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 34,47*
Ähnlich
Planam
5520046
ab € 33,45*
Ähnlich
Planam
5520048
ab € 33,53*
Ähnlich
Planam
5520050
ab € 33,58*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 33,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.