Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jacke Weld Shield, Größe 62,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Weld Shield, Größe 62,kornblau/schwarz
Jacke Weld Shield, Größe 62,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-775157
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5511062
EAN/GTIN:
     4030913933894
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schweißerjacke WELD SHIELD

Ausführung:
• Brust-, Handy- und Seitentaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
• EN 1149-3
• EN 1149-5
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
• Antistatische Fasern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,93*
€ 41,66*
7 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 33,82*
€ 41,67*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 43,06*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,43*
€ 45,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,99195*
€ 47,21195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 30,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.