Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2010 845, Größe 44,warngelb/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 2010 845, Größe 44,warngelb/dunkelgrau
Arbeitshose 2010 845, Größe 44,warngelb/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-774923
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2010-845-8653/44N
EAN/GTIN:
     4010365995978
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 2010

Ausführung:
• Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
• Mit Knietasche
• Freihängende Zollstocktasche
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung
• Diverse Taschenvariationen
• Diverse Reflexapplikationen
Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m²
Länge: 83 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 74,77*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 75,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 75,59*
€ 4,90*
ab € 59,87*
€ 77,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 84,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.