Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Latzhose 2401 820, Größe 54,königsblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2401 820, Größe 54,königsblau/schwarz
Latzhose 2401 820, Größe 54,königsblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774893
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2401-820-1332/54N
EAN/GTIN:
     4010365921021
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Latzhose 2401

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Diverse Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassungen/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 168,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 169,34*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 175,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 157,10*
€ 183,92*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
1839-000-53-One Size
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.