Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 2402 820,Größe 48/50,dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 2402 820,Größe 48/50,dunkelgrau/schwarz
Arbeitsjacke 2402 820,Größe 48/50,dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-774850
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2402-820-5332/-50N
EAN/GTIN:
     4010365886474
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Arbeitsjacke 2402

Ausführung:
• Verschließbare Brust- und Seitentaschen
• Innentasche, Handytasche mit Patte
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassungen/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material: Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % Antistatische Fasern, 320 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 144,98*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 144,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,89*
€ 161,93*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.