Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Schweißermütze Gewebe, feuerfest, 61 cm, blau
Artikel-Nr.:
     4012-774468
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6515
EAN/GTIN:
     8718564521337
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
schweißermütze
Schweißer-Cap

Ausführung:
• Feuerfest, Innenfutter für kühlen Tragekomfort
• Standzeit bis zu 5 Waschgänge
• Schweißaufsaugenden Beschichtung
Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2
Material: Gewebe
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
23-6515
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Weitere Suchbegriffe: 60410000, Mütze, Mützen, Schweissermütze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 7,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 8,08*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,13*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.