Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm G3000N,ABS, Ratschensystem, neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm G3000N,ABS, Ratschensystem, neongrün
Schutzhelm G3000N,ABS, Ratschensystem, neongrün
Artikel-Nr.:
     4012-769834
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108316
EAN/GTIN:
     7318640053700
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™-Sensor

Ausführung:
• Optimierte Belüftung
• Kunststoff-Schweißband
• Ratschen-System für einfache Anpassung
• 3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss
• Größeneinstellung von 54–62 cm
Zusatzprüfungen:
• Einsatz bis –30 °C
• Schutz gegen Schmelzmetallspritzer
Norm: EN 397
Material: UV-stabilisierter ABS
Gewicht: ca. 310 g

Weitere Informationen:
Farbe:
neongrün
Herstellerartikelnummer:
7000108316
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 19,82*
9 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 20,66*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,36*
€ 21,17*
1
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 21,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,45*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.