Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schweißerbundhose,Größe 62 500 g/qm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerbundhose,Größe 62 500 g/qm,grau
Schweißerbundhose,Größe 62 500 g/qm,grau
Artikel-Nr.:
     4012-767317
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1743062
EAN/GTIN:
     4030913096940
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose 500 g

Ausführung:
• Gürtelschlaufen am Bund,
• Bund im Rücken mit Gummieinsatz
• Eingriff-, Oberschenkel-, Zollstock- und Gesäßtaschen
Norm:
• EN 11611 Klasse 2, A1
• EN 11612 A1, B1, C2, E2
Material:
• 100 % Baumwolle, Doppelpilot-Schuss-Atlas, ca. 500 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,24*
€ 51,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 40,78*
€ 51,33*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,83*
€ 53,08*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,27*
€ 56,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,09795*
€ 58,13795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1743102
ab € 37,25*
Ähnlich
Planam
1743106
ab € 38,01*
Ähnlich
Planam
1743110
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
1743042
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
1743044
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
1743046
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
1743048
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
1743050
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
1743052
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
1743054
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
1743056
ab € 40,80*
Ähnlich
Planam
1743058
ab € 40,80*
Ähnlich
Planam
1743060
ab € 40,80*
Ähnlich
Planam
1743064
ab € 41,55*
Ähnlich
Planam
1743090
ab € 37,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.