Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.
Artikel-Nr.:
     4012-762519
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-48
EAN/GTIN:
     4030646051940
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL

Ausführung:
• Zunfthose TRENKERCORD
• Schlagweite 48 cm
• Zollstock- und Seitentaschen mit Kunstleder-Paspelierung
Material:
• 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
50008-20-48
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 53,75*
€ 68,50*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 56,98*
€ 68,85*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 61,06*
€ 73,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 73,93*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 79,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 54,02*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 53,86*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 55,10*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 53,95*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 54,07*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.