Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. DIGI-MET 200mm IP67 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenmesssch. DIGI-MET 200mm IP67 HP
Tiefenmesssch. DIGI-MET 200mm IP67 HP
Artikel-Nr.:
     4012-745029
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1360718
EAN/GTIN:
     4029713019723
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1360718
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 319,69*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 319,91*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 288,28*
€ 319,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 293,71*
€ 323,73*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 291,14*
€ 328,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 42,59*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,62*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.