Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe C CL450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe C CL450
Einsatz f.Schnellwk. Größe C CL450
Artikel-Nr.:
     4012-744830
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100172
EAN/GTIN:
     4260134081726
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
stahlhalterkopf c
Hülse mit Morsekegel Typ L

Anwendung: Für Bohrstangenhalter Typ J.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Außen-Ø:
50 mm
Gewicht ca.:
1,52 kg
Typ:
CL
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100172
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), 31421030, Einsatz f.Schnellwk. Gr. C CL450
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,83*
€ 41,68*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 41,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 42,77*
€ 4,90*
ab € 35,29*
€ 47,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.