Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL440
Einsatz f.Schnellwk. Größe B BL440
Artikel-Nr.:
     4012-744828
Hersteller:
     SRW-Amestra
Herst.-Nr.:
     100137
EAN/GTIN:
     4260134081375
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
schnellwechselkopf b
Hülse mit Morsekegel Typ L

Anwendung: Für Bohrstangenhalter Typ J.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Außen-Ø:
40 mm
Gewicht ca.:
0,75 kg
Typ:
EL/BL/CL
Markenname:
ORIGINAL MULTI SUISSE
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100137
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), 31421020, Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BL440
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 35,10*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 35,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 36,36*
€ 4,90*
ab € 29,39*
€ 39,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,23*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.