Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T30 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740389
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 KTX T 30
EAN/GTIN:
     4018754001194
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 30
für Schraubengröße:
M6–M7
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
44 KTX T 30
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,08*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 6,49*
Lager 4012
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,50*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,62*
4 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821054
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.