Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740235 Herst.-Nr.: 2021-08-10T00:00:00.000 EAN/GTIN: 4018754080458 |
| |
|
| | |
| Doppel-Maulschlüssel-Satz Nr. 10 • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 10102 Lieferung: In Rolltasche. Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 8-teilig | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 2021-08-10T00:00:00.000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,76* | € 36,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,91* | € 37,76* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,05* | € 39,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,40* | € 39,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,47* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|