Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trennsch.SuperGresXT EVO 115x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trennsch.SuperGresXT EVO 115x22,23
Clipper Diamant-Trennsch.SuperGresXT EVO 115x22,23
Artikel-Nr.:
     4012-738810
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184644759
EAN/GTIN:
     5450248523994
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo

• Für Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand
• Sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Exaktes und ruhiges Schnittverhalten
• Ermöglicht Präzisionschnitte auch in glasierten Materialien
• Verstärkter Spezialflansch
• Verhindert einen vorzeitigen Spannungsverlust der Diamantscheibe
• Schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug
• Bohrung 22,23 mm
Einsatzbereich: Härteste Baumaterialien, wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, glasierte Fliesen und Porzellan

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
1,4 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184644759
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 5450248523994
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,92*
€ 52,62*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,18*
€ 57,05*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 45,76*
€ 58,70*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 45,9024*
€ 59,0224*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.