Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf
Artikel-Nr.:
     4012-734512
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10450000
EAN/GTIN:
     4250560505699
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Besenstiel aus Holz Ø 24 mm

Sauber geschliffen, mit Rundkopf

Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Holz
Herstellerartikelnummer:
10450000
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: nölle gerätestiel 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, 30610155, Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,69*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,427*
€ 3,697*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,92*
Lager 4012
165
1
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.