Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweirad Schubkarre 150 L mit 2 Lufträdern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweirad Schubkarre 150 L mit 2 Lufträdern
Zweirad Schubkarre 150 L mit 2 Lufträdern
Artikel-Nr.:
     4012-731075
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     72570
EAN/GTIN:
     4031549725709
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Zweirad Schubkarre 150 L mit 2 Lufträdern

• Mit nahtlos gezogener und verzinkter Mulde
• Luftbereifung, kugelgelagert
• Muldenrand mit ganzer Rundeisenanlage verstärkt
• Befestigungsschrauben versenkt
• Untergestell lackiert
• Abmessungen LxBxH 1470 x 730 x 785 mm

Weitere Informationen:
Volumen:
150 l
Tragkraft:
300 kg
Maße L x B X H:
1470 x 730 x 785 mm
Gewicht:
27 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
müba
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72570
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre müba, baukarre, 4031549725709, 2-Rad-Schubkarre, Karre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 301,97*
€ 348,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 351,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 306,76*
€ 355,96*
10 Tage
4
€ 35,99*
ab € 319,82*
€ 369,86*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 326,64*
€ 378,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.