Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi. Tiefenm. mit Te. 100 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi. Tiefenm. mit Te. 100 HP
Digi. Tiefenm. mit Te. 100 HP
Artikel-Nr.:
     4012-730584
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1376514
EAN/GTIN:
     4029713019914
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Flachtaster
DIGI-MET® Tiefenmessschieber mit Teller, IP67

• Aus rostfreiem Stahl
• LCD-Anzeige7,5 mm
• Feststellschraube
• Variabler Datenausgang RS 232, Digimatic und USB
• mm/inch-Umschaltung
• Ein-/Ausschaltung
• Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
• QuickStart-Elektronik
• QuickLock-Funktion
• Zählrichtungsumkehrung
• PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Lieferung: Im Holzetui, inkl. Tellermesseinsatz Ø 7,5 x 1 mm, Messeinsätze Ø 4 mm, plan und sphärisch.

Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Brückenlänge:
85 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1376514
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,23*
€ 477,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,93*
€ 477,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,28*
€ 479,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,80*
€ 486,09*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,05*
€ 527,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,74*
€ 628,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,53*
€ 619,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,96*
€ 598,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.