Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x2,5mm2, 50m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x2,5mm2, 50m-Ring
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x2,5mm2, 50m-Ring
Artikel-Nr.:
     4012-728129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480001820
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm²

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten.



• Feuchtraumleitung 5-adrig
• Nennspannung: 300/500 V
• Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz.
Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton

Weitere Informationen:
Maße:
50 m
Farbe:
grau
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 50m feuchtraumleitung nym- j 5x2,5qmm, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 4010480001820, Feuchtraum-Mantelleitung, Kunststoff-Mantelleitung, PVC-Mantelleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 111,1703*
€ 133,7603*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 135,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 135,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 135,09*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 140,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.