Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Kupferpaste 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Kupferpaste 100 g
Caramba Kupferpaste 100 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-725670
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076913012
EAN/GTIN:
     4009076913012
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
caramba kupferpaste 100g
kupferpaste
caramba kupferpaste
Kupferpaste

• Vorbeugender Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich
• Hochwirksame Schutz- und Gleitschicht
• Vermeidet Festbrennen von Metallteilen
• Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert
• Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen
• Temperaturbereich: -35 °C bis +1100 °C

Hinweis: Nicht für Bremsen mit ABS und ESP verwenden - kann zu Fehlern im Bremssystem führen.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4009076913012, Caramba-Kupferpaste
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
187
10
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,00*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,02*
1 Tag
294
10
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 6,71*
3 Tage
205
10
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 6,92*
Lager 4012
220
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.