Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp Indoor 25m x 38mm 56271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesakrepp Indoor 25m x 38mm 56271
tesakrepp Indoor 25m x 38mm 56271
Artikel-Nr.:
     4012-724039
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56271-00-00
EAN/GTIN:
     4042448150097
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa® Maler-Krepp Precision Indoor

• Extrem flaches Kreppband
• Für präzise randscharfe Farbkanten
• Fabe kann nicht durchdringen
• Alterungsbeständig mit festhaftender Klebemasse
• Im Innenbereich bis zu 5 Monate rückstandsfrei entfernbar
• Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Typ:
56271
Breite:
38 mm
Länge:
25 m
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
56271-00-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Japan
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 5,46*
1
€ 4,75*
ab € 4,00*
€ 6,75*
8 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 5,52*
€ 7,37*
1
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 7,39*
Lager 4012
64
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2836* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 75,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,83*
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,27*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,30*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,33*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.