Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M10,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     4012-720101
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10024
EAN/GTIN:
     4026558100241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 352
• Toleranz ISO 2 6H
• Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe

Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
70 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaft-4-kant:
5,5 mm
Steigung:
1,5 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10024
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m10, 4026558100241, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,26*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,36*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,14*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,6321*
€ 9,3621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05042
ab € 8,28*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.