Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten, r/w, 1000mm, Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten, r/w, 1000mm, Ø 63mm
Kettenpfosten, r/w, 1000mm, Ø 63mm
Artikel-Nr.:
     4012-716764
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12403 ZR
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten – reflektierend

• Aus PP-Polycarbonat
• Farbe rot/weiß
• Mit retroreflektierenden Streifen, Reflektionsklasse RA 2
• Weiße Schrauböse mit M36 Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Weitere Informationen:
Ausführung:
rot
Pfostenlänge:
1000 mm
Pfosten-Ø:
63 mm
Gewicht ca.:
4,2 kg
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
12403 ZR
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 27,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,54*
€ 27,15*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 21,61*
€ 27,19*
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,05*
€ 27,50*
Lager 4012
40
1
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,41*
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.