Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband schwarz 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband schwarz 10m x 15mm
Isolierband schwarz 10m x 15mm
Artikel-Nr.:
     4012-714057
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00010-0
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Isolierband Nr. 56192

• Sicherer Schutz vor Stromstärken bis 6000 Volt
• Zertifiziert nach IEC-Norm 454-3-1
• Schwer entflammbar

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
Herstellerartikelnummer:
56192-00010-0
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
VR China
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,25*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,37*
4 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00014-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.