| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-713712 Herst.-Nr.: 10-1005S EAN/GTIN: 8718564520071 |
| |
|
| | |
| Schweißerhandschuh (Argon) Nr. 10-1005 Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 (09.2005) Type A/B, elektrostatisch geprüft nach EN 1149-2 Ausführung: •Aus genarbtem Kalbsleder •Manschette aus dickem gespaltenem Rindsleder •Verstärktes Daumenband •3-fach-KEVLAR®-vernäht mit nahtlosem Zeigefinger Weitere Informationen: | | Größe: | S | Marke: | WELDAS® | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.2. / EN 407 4.1.2.X.4.X. | Herstellerartikelnummer: | 10-1005S | Herstellername: | Weldas Europe B.V. | Markenname: | WELDAS | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh kevlar, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,17* | € 15,20* | | | | | 17 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,98* | € 16,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,14* | € 17,76* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 13,69* | € 18,74* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,32* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|