Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Rosshaar 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Rosshaar 100 cm
Saalbesen Rosshaar 100 cm
Artikel-Nr.:
     4012-713402
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2379.03
EAN/GTIN:
     4250560510006
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Stubenbesen
Saalbesen mit Rosshaar und Metall-Stielhalter

Für glatte Böden und feinen Schmutz
Voll besteckt, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Naturhaar
Borstenfarbe:
schwarz
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2379.03
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, saalbesen naturhaar, großraumbesen, saalbesen stielhalter, 30609963, Besen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 24,00*
Lager 4012
59
1
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 24,47*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 18,23*
€ 24,61*
6 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 25,11*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,39*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.