Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 4-70 8-28mm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser 4-70 8-28mm Jokari
Kabelmesser 4-70 8-28mm Jokari
Artikel-Nr.:
     4012-713364
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     70000
EAN/GTIN:
     4011391700000
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmessersystem 4-70

Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden. Zudem verfügen die Bügel über ein Loch, durch das der Rundschnitt beobachtet werden kann. Das drehbare, TiN-beschichtete Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube im Griff lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen, Markierungen erlauben eine schnelle Einstellung bei wiederkehrenden Kabeltypen. Zusätzlich befindet sich am Griffende eine austauschbare, einziehbare Hakenklinge. Mittels der 4-stufigen Tiefeneinstellung lässt sie sich die Klinge in 0,6-mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff.

Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen.
Weitere Informationen:
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
70000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 24,46*
€ 29,42*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 24,71*
€ 29,71*
Lager 4012
55
1
€ 4,90*
ab € 24,93*
€ 30,08*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 24,72*
€ 30,25*
1
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,82*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.