Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-712731 Herst.-Nr.: 9205140000 EAN/GTIN: 4032248698943 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schrägschneider, durchgestecktes Gelenk, gerader Kopf Stahl-poliert, mit Wate, Doppelblattfeder, Ergonomischer Mehrkomponentengriff, ESD-fähig. - Harter Draht 1600 - 1800 N/mm² (Federdraht, Stahlnägel) 0,6 mm 22 AWG.
- Mittelharter Draht 750 - 800N/mm² (Eisen, Nägel) 1,0 mm 18 AWG.
- Weicher Draht 220 - 250 N/mm² (Kupfer/Aluminium) 1,2 mm 16 AWG.
a = 10 mm / 0,394“ b = 10 mm / 0,394“ c = 6,5 mm / 0,256“ g = 12 mm / 0,473“ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, weidmüller elektronikseitenschneider, elektronik seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 69,38* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 69,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,00* | € 70,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,30* | € 73,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,31* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|