Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t
Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t
Artikel-Nr.:
     4012-711783
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG65
EAN/GTIN:
     4250077110003
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
7/8" Zoll
Tragfähigkeit:
6,5 t
Maß A:
36,6 mm
Maß B:
22 mm
Maß C:
84 mm
Maß D:
25,4 mm
Gewicht:
1,88 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602115
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,63*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,73*
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.