| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711074 Herst.-Nr.: 9123-MG01-3279 EAN/GTIN: 4016849592008 |
| |
|
| | |
| ";Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Labsit 2 • Mit Rollen, kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko • 3D-Flexfunktion im Rücken • Flexible Sitzvorderkante • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Fugenarm • Desinfizierbar und chemikalienbeständig • Antibakteriell und schadstofffrei " Weitere Informationen: | | Typ: | 9123-MG01-3279 | Ausführung: | mit Kunstleder | Farbe: | orange | Sitzhöhenverstellung: | 450–650 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 9123-MG01-3279 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, laborstuhl rollen, 30580268 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,79* | € 199,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,31* | € 199,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,66* | € 204,26* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,38* | € 216,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 191,70* | € 220,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|