| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707792 Herst.-Nr.: 41889 EAN/GTIN: 4031182235696 |
| |
|
| | |
| Propan-Umfüllstutzen Ausführung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links. Anwendung: Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil. Anschlusstyp: Sechskantmutter W 21,8 x 1/14" links Weitere Informationen: | | Abbildung: | [2] | Ausführung: | für Flaschen 5 bis 33 kg | Marke: | GCE | Herstellerartikelnummer: | 41889 | Herstellername: | GCE GmbH | Markenname: | GCE | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,71* | € 18,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,55* | € 18,96* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 13,57* | € 19,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 19,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|