Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Spiralbohrer Set 6-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 41tlg.
Artikel-Nr.:
     4012-678901
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A095203
EAN/GTIN:
     7320760385432
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
6–10 mm
Anzahl der Bohrer:
41 Stück
steigend um:
0,5 mm
Ausführung:
Kunststoffkassette
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
18
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
13
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
33
Stahl <42 HRC:
10
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
A095203
Ursprungsland:
Brasilien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 145,93*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 145,95*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 146,66*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 148,54*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 156,13*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.