Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag 90x90x90cm, unbedruckt, 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag 90x90x90cm, unbedruckt, 1500kg
Big Bag 90x90x90cm, unbedruckt, 1500kg
Artikel-Nr.:
     4012-652698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569188593
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big Bag für Schüttgüter

• Unbeschichtet
• Oben offen
• Boden geschlossen
• Aufhängung: 4 Hebeschlaufen
• Füllgut: Bauschutt, Steine, Erde, Sand, Kies, Splitt

Weitere Informationen:
Ausführung:
unbedruckt
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
900 mm
Tragkraft:
1500 kg
Ursprungsland:
Indien
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: bausack, Schuttgütersack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,28*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 9,90*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.