Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650409 Herst.-Nr.: 120700.02 EAN/GTIN: 4002632920431 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 MDP • Automatischer Klingenrückzug, hohe Sicherheit • Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird • Griff aus Aluminium, mit einseitigem Schieber • Für Rechts- und Linkshänder • Kunststoffeinsatz aus metalldetektierbarem Kunststoff • 2-fach nutzbare Klinge • Werkzeugloser Klingenwechsel • Linkshänder wenden die Klinge einmal im Griff • Für bis zu 3-lagige Kartons, Folie, Sackwaren, Rollenware, PVC und vieles mehr Lieferung: Mit montierter Trapezklinge Nr. 199. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 21 mm | Gesamtlänge: | 143 mm | Markenname: | martor | Herstellername: | MARTOR KG | Herstellerartikelnummer: | 120700.02 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,78* | € 13,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,74* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,85* | € 13,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,06* | € 14,14* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,45* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|