Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 476PBG D76 mm ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 476PBG D76 mm ortsfest
Absperrpfosten 476PBG D76 mm ortsfest
Artikel-Nr.:
     4012-638088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384712754
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten schwarz/gelb

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit 3 schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Technische Kenndaten
900 mm Überflur.
Hohe Standfestigkeit
Mit Bodenplatte (100 x 150 mm) zur Dübelbefestigung.
Weitere Informationen:
Typ:
#[4]
Ausführung:
Rund, mit Bodenplatte z. Dübeln
Ø:
76 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 64,58*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 64,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,46*
€ 66,41*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,27*
€ 66,52*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,33*
€ 84,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.