Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H850 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H850 RAL5010
Schrankgehäuse 27x36E H850 RAL5010
Artikel-Nr.:
     4012-636255
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269060140
EAN/GTIN:
     7612269060140
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Hohe Beständigkeit
Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
750 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,39*
€ 376,26*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,89*
€ 376,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 376,91*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 379,53*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,31*
€ 388,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.