| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-633661 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784710909 EAN/GTIN: 4317784710909 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,5 mm | Spirallänge: | 18 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Stahl <850 N: | 20 | Stahl <1000 N: | 10 | Stahl <1400 N: | 6 | INOX: | 14 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 3 | Gusseisen: | 5 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 30 | Kupfer, Messing, Bronze: | 20 | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784710909 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,7949* | € 1,2149* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|