Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-620481 Herst.-Nr.: 5631-22 EAN/GTIN: 4005546503707 |
| |
|
| | |
| ";Wandhalter SHERPA® mit 10 Sichttafeln, Komplett-Set • Einsatzbereites Sichttafel-System mit Sichttafeln aus Polypropylen und Profilrahmen • Einfache Montage an Wänden oder Lochwänden • Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich • Reflexionsarme PP-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • Leicht recyclebar • Extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid) Lieferung : Tafelträger ink lusiv e Bef estigungsmateria l für 10 DIN- A4-Sichttafeln mit Pr ofil rahm en je 5 Stü ck in den Farben schw ar z un d gr au, 10 Kuns tstof freiter mi t Blanko- Einsteck schi lde Weitere Informationen: | | Farbe Sichttafeln: | je 5x schwarz, grau | Herstellerartikelnummer: | 5631-22 | Herstellername: | Durable Hunke & Jochheim | Markenname: | DURABLE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, 30721830, Dokumentenhalter, Halter, Klarsichttafel-Systeme, Sichttafelsysteme, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,89* | € 50,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 39,77* | € 50,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,98* | € 50,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,05* | € 52,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,36* | € 72,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|