| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-615743 Herst.-Nr.: 2806/1 EAN/GTIN: 4025888016567 |
| |
|
| | |
| Schweißerkleidung aus Rindvollleder Ausführung Jacke: •Verdeckte Knopfleiste •Druckknöpfe •Stehkragen Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | natur | Herstellerartikelnummer: | 2806/1 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, flammschutzhose latzhose, Helmut |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,40* | € 45,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,31* | € 46,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,04* | € 60,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 63,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,8218* | € 64,0318* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|