| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-611988 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163303220 |
| |
|
| | |
| ;Schalen-Stapelstuhl BETA • Ergonomische Stuhl mit Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff Einsatzbereich: • In Kantinen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material Rückenfläche: | Kunststoff | Material Sitzfläche: | Kunststoff | Material Gestell: | Stahlrohr | Farbe Gestell: | chrom | Sitzhöhe: | 475 mm | Sitzbreite: | 440 mm | Sitztiefe: | 400 mm | Mit Kunststoff-Bodengleitern: | Ja | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 4332163303220, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Konferenz-Stühle, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraum-Einrichtungen, Schalen-Stapelstuhl, Schalenstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 37,23* | € 41,61* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 32,88* | € 42,35* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,35* | € 47,06* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,34* | € 47,06* | | | | Lager 4012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 43,07* | € 54,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 217,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|