Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwolle Größe 4 grob, EK 200 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlwolle Größe 4 grob, EK 200 g
Stahlwolle Größe 4 grob, EK 200 g
Artikel-Nr.:
     4012-611087
Hersteller:
     Oscar Weil
Herst.-Nr.:
     4003364104007
EAN/GTIN:
     4003364104007
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
edelstahlwolle grob
RAKSO Stahlwolle 200 g

Spitzenmaterial
Sortenreine Stahlwolle-Bänder aus 1a-Gütestahl.
Packungen à 200 g Füllgewicht.
Besonders fein (0000) bis besonders grob (5).

Weitere Informationen:
Größe:
4
Feinheitsgrad:
grob
Herstellerartikelnummer:
4003364104007
Herstellername:
Oscar Weil GmbH
Markenname:
RAKSO STAHLWOLLE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle, stahlwolle 200g, 30623616, Edelstahl-Schleifkissen, RAKSO, Schleifwolle, Stahlwollematten, Wolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,67334*
€ 3,62334*
1 Tag
134
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,00*
7 Tage
134
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,17*
5 Tage
114
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,17*
Lager 4012
134
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.