Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Element 1500mm grau Trennw.-Syst.Vario.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Element 1500mm grau Trennw.-Syst.Vario.
Wand-Element 1500mm grau Trennw.-Syst.Vario.
Wand-Element 1500mm grau Trennw.-Syst.Vario.
Artikel-Nr.:
     4012-609027
Herst.-Nr.:
     9215/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandelement, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1500 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1480 mm
Gewicht:
23 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 158,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 158,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 164,67*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 171,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 181,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,52*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 93,96*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,87*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,93*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,45*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,86*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 46,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 553,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 513,53*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,18*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,56*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 275,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.