Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Element 1000mm grau Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Element 1000mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 1000mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 1000mm grau Trennw.-Syst.Vario
Artikel-Nr.:
     4012-609026
Herst.-Nr.:
     9210/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandelement, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
980 mm
Gewicht:
17 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 126,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 126,20*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 135,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 144,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 146,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,02*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 93,78*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,76*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 45,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 555,54*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 514,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,49*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 276,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.